Bælte med dobbelt karabinhage 1,2 m SLS

Art.-nr.: LAN1.2
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
Artikelnummer LAN1.2
EAN/GTIN 3662424028571
Producentnummer LAN1.2
L-nummer L60130 9675

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Bælte til fastgørelse af værktøj fra FACOM SLS-serien til bæltet
  • 2 karabinhager af rustfrit stål, 80 mm, med låseskrue
  • Bæltet er særligt velegnet til fastgørelse af tungt værktøj til bæltet eller til eksterne understøtninger
  • stige, stillads, liftbur
  • . Tungt værktøj kan sikres optimalt med dette bælte.
  • Længde af det strakte bælte uden karabinhage: 1,20 m
  • Bæltebredde: 18 mm
  • Tilladt nominel belastning: 6 kg

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven