Bælte med dobbelt karabinhage 20 cm SLS

Art.-nr.: LAN0.2
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
Artikelnummer LAN0.2
EAN/GTIN 3662424028564
Producentnummer LAN0.2
L-nummer L60130 9943

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Bælte til fastgørelse af værktøj fra FACOM SLS-serien på bæltet
  • 2 karabinhager i rustfrit stål, 60 mm, med låseskrue
  • Bæltet er særligt velegnet til fastgørelse af krankringnøgler i 54A-serien med påstikrør 54.M.
  • båndlængde uden karabinhage: 200 mm
  • båndbredde: 13 mm
  • tilladte nominelle belastning: 4 kg

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven