Regnsæt (2 dele) Navy XXXL R

Art.-nr.: L440NARXXXL
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
Artikelnummer L440NARXXXL
EAN/GTIN 5036108275779
Producentnummer L440NARXXXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Regnsættet tilbyder fremragende vandtæt beskyttelse i ét praktisk sæt. Dette lette klassiske jakkesæt til en god pris er et must have med sine tapede sømme. Funktionerne inkluderer 2 lommer foran på jakken og 2 sidelommer i bukserne, med en justerbar hætte, som kan pakkes væk og en ventilationsåbning bagpå. Jakken har også indvendige elastiske manchetter for at forhindre vandindtrængen, og bukserne har en fuldt elastisk linning og en justerbar søm for at gøre det nemt at have dem på. Denne dragt er pakket sammen i en pose, der er ideel til salg i detailhandlen.

Egenskab:

  • Letvægts vandtæt materiale med tapede sømme forhindre vandindtrængen
  • Huller og bærestykke åbninger for ventilation og komfort
  • Front lynlås åbning for nem adgang
  • Elastisk manchet til forbedret komfort
  • Elastisk I Livet
  • Justerbare sømme for en sikker pasform
  • Jakke og buks set for ensartethed
  • Detail Pose for ekstra reklame
  • Vandtæt med tapede sømme mod vandindtrængen
  • Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
  • 2 lommer til opbevaring
  • Indvendig foldbar hætte ekstra funktion
  • Europæisk lynlås placeret venstre side på beklædningen
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Materiale:

Yderstof: 100% Polyester, PVC Coated
Skalens sammensætning: 100% Polyester, PVC Coated
Skalens vægt gm: 190
Skalens vægt oz: 5.5
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven