Værkstedsskydelære, med finjustering, 300 mm, 0,02, mm

Art.-nr.: L41140 173
Nyt produkt
Pris gyldig til 31. dec. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Aflæsning 0,02 mm
Måleområde 300 mm
Måleværktøj digital
Produkttype Skydelære, specialudførelse

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer L41140 173
EAN/GTIN 7630041105810
Producentnummer 00510621

Betegnelse

Udførelse:

Maksimalt tilladte fejl:
L = længde i mm
For 0,02-opløsning:
0 < L ≤ 250: ± 30 µm
250 < L ≤ 400: ± 40 µm
400 < L ≤ 500: ± 50 µm
For 0,05-opløsning:
0 < L ≤ 300: ± 50 µm
300 < L ≤ 400: ± 60 µm
400 < L ≤ 500: ± 70 µm
Dimension A [mm]: 90
Dimension B [mm]: 5
Dimension C [mm]: 4
Dimension D [mm]: 20

Beskrivelse:

Værkstedskyderi med nonius, med fin justering, 300 mm, 0.02 mm

Egenskab:

  • Materiale: Hærdet rustfrit stål
  • Enheder: mm
  • Karakteristika: Med eller uden finjustering; Låseskrue
  • Måleområde [mm]: 0 ÷ 300
  • Opløsning [mm]: 0,02
  • Finjustering: Med

Norm:

ISO 13385-1:2019

Leveringsomfang:

Målerapport; Overensstemmelseserklæring

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven