Rørnøgle med stiknøgle til stearinlys

Art.-nr.: L.21L
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer L.21L
EAN/GTIN 3148510312156
Producentnummer L.21L
L-nummer L60130 10471

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Med fastholdelsesanordning til tændrøret
  • Aftageligt krydsgreb gør det muligt at efterspænde i en 90° vinkel
  • Anordning til opbevaring af krydsgrebet i nøglehuset

Egenskab:

  • d [mm]: 27,5
  • B [mm]: 300
  • [g]: 460

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven