Rørnøgle med stiknøgle til stearinlys

Art.-nr.: L.16AL
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
    Produkttype Topnøgleindsats

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer L.16AL
    EAN/GTIN 3148510312064
    Producentnummer L.16AL
    L-nummer L60130 11109

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Produktets styrke: Med fastholdelsesanordning til tændrøret
    • Aftageligt krydsgreb gør det muligt at efterspænde i en 90° vinkel
    • Anordning til opbevaring af krydsgrebet i nøglehuset

    Egenskab:

    • d [mm]: 22,0
    • B [mm]: 300
    • [g]: 395

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven