Beskrivelse:
Moderne fleecejakke lavet af et blødt fleece stof, der sikrer, at når du tager den på, vil du ikke tage den af igen. Forstærkede skuldre og bagpaneler giver ekstra holdbarhed i områder med udsat brug. Jakken er designet med en moderne pasform og er udstyret med en række praktiske funktioner, herunder en længere ryglængde, en gummi lynlås pullert og flere lommer.
Egenskab:
- Forstærkede paneler i områder med stort slid giver maksimal holdbarhed
- Moderne design med et ergonomisk snit
- Lynlås lommer
- Forlænget rygstykke for komfort
- Hagebeskytter for øget komfort og stabililtet
- Front lynlås åbning for nem adgang
- 3 lommer til opbevaring
- Ergonomisk tilpasset hætte for bedre pasform
- Ny Farve
Materiale:
Yderstof: 100% polyester Borg fleece
Skalens sammensætning: 100% polyester Borg fleece
Kontrast stof: 100% nylon
Kontrast sammensætning: 100% nylon
Skalens vægt gm: 300
Skalens vægt oz: 9
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre i skygge; Må ikke stryges; Må ikke renses.;