• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

KX3 hætte softshell (3lags) Black XXXL R

Art.-nr.: KX362BKRXXXL
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
Artikelnummer KX362BKRXXXL
EAN/GTIN 5036108350025
Producentnummer KX362BKRXXXL

Betegnelse

Beskrivelse:

KX3 Softshell jakke m/hætte er udviklet ved hjælp af et revolutionerende åndbart, vandtæt og vindtæt ripstop tof. Dens sports inspirerede design inkluderer en længere ryglængde, dynamisk formede ærmer, justerbare manchetter, reflekterende piping og flere sikre lommer til rigelig opbevaring. Et ideelt valg til den moderne arbejder.

Egenskab:

  • Åndbart, vindtæt og vandafvisende metervarer
  • Ripstop metervare for at sikre optimal slidstyrke og holdbarhed
  • Moderne design med et ergonomisk snit
  • Lynlås lomme i siden
  • Justerbare burrebånd ved manchetter for bedre pasform
  • Forbøjet ærmer for ekstra bevægelsesfrihed
  • Hætte er smart og praktisk
  • Refleks piping for forbedret synlighed
  • Justerbar med snøretræk
  • Faconsyet ryg for ekstra beskyttelse
  • Easy grip lynlåstrækkere på alle lynlåse
  • Hagebeskytter for øget komfort og stabililtet
  • 4 lommer for opbevaring
  • Ergonomisk tilpasset hætte for bedre pasform
  • Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
  • Mobil lomme
  • 3 Lags

Materiale:

Skalens vægt gm: 310
Skalens vægt oz: 9
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Strygning max 110°C; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven