KX3 Parka jakke Grey Marl M R

Art.-nr.: KX360GMRM
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

PORTWEST® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke PORTWEST®

Benklæder til mænd
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Skridtlængde cm Højde cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mænds størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Kvinders størrelser bukser
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm Højde cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Kvinders størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Sådan skal du måle
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
Artikelnummer KX360GMRM
EAN/GTIN 5036108354559
Producentnummer KX360GMRM

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne jakke er stilfuld, funktionel og holdbar og giver beskyttelse og varme under ekstreme vejrforhold. Med alle de bedste funktioner til beskyttelse mod elementerne, herunder quiltforing og vandtæt lynlås foran. Ergonomisk udformning for en behagelig pasform.

Egenskab:

  • Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
  • Quilt foret til varmeisolering
  • Indvendig lommer for sikker opbevaring
  • Vindstopper manchet med justerbar tape for sikker pasform
  • Justerbar livvidde for perfekt fit
  • Justerbar med snøretræk
  • Reflekterende print for øget synlighed og sikkerhed
  • Indvendig stormflap i halsåbning
  • Faconsyet ryg for ekstra beskyttelse
  • Justerbar hætte og linning for sikkerhed og komfort.
  • 10 lommer til opbevaring
  • Mobil lomme
  • Mulighed for montering af logo print
  • Vandtæt med tapede sømme mod vandindtrængen
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Materiale:

Yderstof: 100% polyester TPU coated
Skalens sammensætning: 100% polyester TPU coated
Foret stof: 190T: 100% polyester, taffeta
Forets sammensætning: 190T: 100% polyester, taffeta
Skalens vægt gm: 175
Skalens vægt oz: 5
Forets vægt gm: 52
Forets vægt oz: 1.5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven