KX3 Ripstof Shorts Dark Navy 36 R

Art.-nr.: KX340DNR36
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
Artikelnummer KX340DNR36
EAN/GTIN 5036108317301
Producentnummer KX340DNR36

Betegnelse

Beskrivelse:

Moderne arbejdshorts fremstillet af stærkt holdbart ripstop stof, der strækker sig som du bevæger dig. Pakket med funktionalitet, herunder kile i skridt, elastik i siden. Fyldt med features som forbøjede knæ, kile i skridt, to-lags knælommer og en justerbar benlængde for ekstra komfort.

Egenskab:

  • Stretch ripstop giver superb komfort og bevægelsesfrihed
  • Kile i skridt for øget slidstyrke
  • 11 lommer til opbevaring
  • Tommestoklomme
  • 3 dobbelt søm for ekstra styrke
  • forhøjet baglinning for beskyttelse af lænd i alle arbejds positioner
  • Forstærket søm på alle udsatte punkter
  • Smartphone lomme
  • Web bæltestropper
  • Elastik i siden for bedre komfort

Materiale:

Yderstof: Titanmill plus ripstop: 65% polyester, 35% bomuld ripstop stretch
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld ripstop stretch
Skalens vægt gm: 230
Skalens vægt oz: 7
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Strygning max 150°C; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven