Beskrivelse:
En moderne sweat cargo, der giver en utrolig komfort og fleksibilitet. Forstærkede udsatte punkter giver holdbarhed, mens den ribbede linning giver brugeren mulighed for at skabe en tilpasset pasform. Ekstra funktioner som lårlommen, skjulte side og baglommer med trykknapper er ideelle til sikker opbevaring af telefoner, kuglepenne og værktøj.
Egenskab:
- Højt bomuldsindhold for komfort
- Elastisk linning med snoretræk
- 4 lommer for opbevaring
- New style
- Elastisk I Livet
Materiale:
Yderstof: 80% bomuld, 20% polyester
Skalens sammensætning: 80% bomuld, 20% polyester
Kontrast stof: 94% Polyester, 6% Elastane
Kontrast sammensætning: 94% Polyester, 6% Elastane
Skalens vægt gm: 270
Skalens vægt oz: 9
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Strygning max 110°C; Må ikke renses.;