KX3 cargo sweat shorts Black M R

Art.-nr.: KX310BKRM
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
Unisex-størrelse M

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer KX310BKRM
EAN/GTIN 5036108400355
Producentnummer KX310BKRM

Betegnelse

Beskrivelse:

En moderne sweat cargo, der giver en utrolig komfort og fleksibilitet. Forstærkede udsatte punkter giver holdbarhed, mens den ribbede linning giver brugeren mulighed for at skabe en tilpasset pasform. Ekstra funktioner som lårlommen, skjulte side og baglommer med trykknapper er ideelle til sikker opbevaring af telefoner, kuglepenne og værktøj.

Egenskab:

  • Højt bomuldsindhold for komfort
  • Elastisk linning med snoretræk
  • 4 lommer for opbevaring
  • New style
  • Elastisk I Livet

Materiale:

Yderstof: 80% bomuld, 20% polyester
Skalens sammensætning: 80% bomuld, 20% polyester
Kontrast stof: 94% Polyester, 6% Elastane
Kontrast sammensætning: 94% Polyester, 6% Elastane
Skalens vægt gm: 270
Skalens vægt oz: 9
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Strygning max 110°C; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven