Pewter Jakke Black XL R

Art.-nr.: KS32BKRXL
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
Artikelnummer KS32BKRXL
EAN/GTIN 5036108196685
Producentnummer KS32BKRXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne jakke, der er ideel til kolde udendørs forhold, er yderst funktionel og moderigtig. Den indre pelsforing i Sherpa (fiberpels) holder på kropsvarmen, mens de let vatterede ærmer sikrer fri bevægelighed og funktionalitet. Funktionerne inkluderer en indvendig lynlåslomme, dedikeret telefon- og pennelomme og printadgang.

Egenskab:

  • Premium sherpa foring for optimal komfort og varme
  • Hætte for ekstra beskyttelse mod elementerne
  • 6 lommer til opbevaring
  • Mobil lomme
  • Kuglepen lomme
  • Front lynlås åbning for nem adgang
  • Ribkant forneden for en behagelig pasform
  • Mulighed for montering af logo print
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler

Materiale:

Yderstof: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens vægt gm: 280
Skalens vægt oz: 8

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven