Beskrivelse:
Denne model er en moderigtig tilføjelse i vores sweatshirt udvalg, og den har en front lynlås. Fremstillet i vores eksklusive bomuld plus stof, og har et moderne design med mange tekniske detaljer samt diskret varemærkedesign og lodret logo-print på ryggen.
Egenskab:
- Højt bomuldsindhold for komfort
- Velegnet til profiltøj og skræddersyet løsning
- 2 lommer til opbevaring
- Hætte for ekstra beskyttelse mod elementerne
- Jersey foret hætte for ekstra komfort
- Ribmanchet for komfort
- Ribkant forneden for en behagelig pasform
- Kant lomme
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
Materiale:
Yderstof: 50% Polyester, 50% Bomuld
Skalens sammensætning: 50% Polyester, 50% Bomuld
Skalens vægt gm: 350
Skalens vægt oz: 10
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Strygning max 150°C; Må ikke renses.;