Nickel Sweatshirt Black M R

Art.-nr.: KS31BKRM
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
Artikelnummer KS31BKRM
EAN/GTIN 5036108196784
Producentnummer KS31BKRM

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne model er en moderigtig tilføjelse i vores sweatshirt udvalg, og den har en front lynlås. Fremstillet i vores eksklusive bomuld plus stof, og har et moderne design med mange tekniske detaljer samt diskret varemærkedesign og lodret logo-print på ryggen.

Egenskab:

  • Højt bomuldsindhold for komfort
  • Velegnet til profiltøj og skræddersyet løsning
  • 2 lommer til opbevaring
  • Hætte for ekstra beskyttelse mod elementerne
  • Jersey foret hætte for ekstra komfort
  • Ribmanchet for komfort
  • Ribkant forneden for en behagelig pasform
  • Kant lomme
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler

Materiale:

Yderstof: 50% Polyester, 50% Bomuld
Skalens sammensætning: 50% Polyester, 50% Bomuld
Skalens vægt gm: 350
Skalens vægt oz: 10
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Strygning max 150°C; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven