Granite hængelomme shorts Black/Zoom Grey XXL R

Art.-nr.: KS18BZRXXL
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
Unisex-størrelse 2XL

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer KS18BZRXXL
EAN/GTIN 5036108249763
Producentnummer KS18BZRXXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Granit shortsene er stilfulde, praktiske og det ideelle valg til varmere vejr. Brugen af højkvalitets poly/bomuld stof giver den komfort og holdbarhed, der er nødvendig i dagens arbejdsmiljøer. Hængelommer, der kan gemmes væk, lavet af robust oxford nylon, er perfekte til værktøj. Andre funktions lommer tilbyder sikker opbevaring og rummer smart telefon mål.

Egenskab:

  • Slidstærkt materiale i twill med høj farvefasthed
  • Slidstærkt Oxford polyester
  • 10 lommer til opbevaring
  • Indre elastisk bånd i taljen, hjælper med at holde overkrops beklædningen på plads
  • Hammer strop til opbevaring af værktøj
  • 3 dobbelt søm for ekstra styrke
  • Lynlås lommer
  • Aftagelige hængelommer
  • Kort elastikbånd i Liv for komfortfit
  • To baglommer
  • Flere opbevaringslommer
  • Kontrast farve model

Materiale:

Yderstof: Kingsmill Poly/cotton: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld
Beskrivelse af skallen: Konstrueret af 65% polyester, 35% bomuld, Kingsmill ™ metervarer garantere høj ydeevne og maksimal komfort. Materialet er forkrympet, har overlegen farve fastholdelse og alle de funktioner, du forventer af en metervarer til nutidig arbejdstøj.
Skalens vægt gm: 245
Skalens vægt oz: 7
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Tørretumbler normal varme; Professionel rensning, Tetrachlorethen, normal proces;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven