Beskrivelse:
Granit shortsene er stilfulde, praktiske og det ideelle valg til varmere vejr. Brugen af højkvalitets poly/bomuld stof giver den komfort og holdbarhed, der er nødvendig i dagens arbejdsmiljøer. Hængelommer, der kan gemmes væk, lavet af robust oxford nylon, er perfekte til værktøj. Andre funktions lommer tilbyder sikker opbevaring og rummer smart telefon mål.
Egenskab:
- Slidstærkt materiale i twill med høj farvefasthed
- Slidstærkt Oxford polyester
- 10 lommer til opbevaring
- Indre elastisk bånd i taljen, hjælper med at holde overkrops beklædningen på plads
- Hammer strop til opbevaring af værktøj
- 3 dobbelt søm for ekstra styrke
- Lynlås lommer
- Aftagelige hængelommer
- Kort elastikbånd i Liv for komfortfit
- To baglommer
- Flere opbevaringslommer
- Kontrast farve model
Materiale:
Yderstof: Kingsmill Poly/cotton: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld
Beskrivelse af skallen: Konstrueret af 65% polyester, 35% bomuld, Kingsmill ™ metervarer garantere høj ydeevne og maksimal komfort. Materialet er forkrympet, har overlegen farve fastholdelse og alle de funktioner, du forventer af en metervarer til nutidig arbejdstøj.
Skalens vægt gm: 245
Skalens vægt oz: 7
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Tørretumbler normal varme; Professionel rensning, Tetrachlorethen, normal proces;