Vippeklemmeadapter KR-AS

Art.-nr.: KR-AS
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Tryksko

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer KR-AS
EAN/GTIN 4008158032542
Producentnummer KR-AS
L-nummer L80030 276

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Adapter med vippeklemme med et vippeområde på -15° til +15°
  • Spænding på skrå og parallelle overflader
  • På kortet hængeskivepakke

Egenskab:

  • Kæbebredde: 170 mm
  • Kæbehøjde: 25 mm
  • Indhold: 2 stk.
  • egnet til: KE / KREV / KR / KRV

Bemærk:

  • Fareinformation:
    • Spændeværktøj er ikke egnet til løft, træk eller transport.
    • Spændeværktøj må kun spændes manuelt uden ekstra hjælpemidler.
    • Forkert brug kan medføre personskade eller tingskade.
    • Undlad at ændre eller bearbejde spændeværktøjer, men brug dem kun i deres oprindelige tilstand. Brug kun originale reservedele, hvis det er nødvendigt.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven