Beskrivelse:
Analyseenhed med alibihukommelse
Standardiseret, komfortabel KERN-betjeningsfilosofi, ensartet på tværs af alle produkter i design, menustruktur, nøglefunktioner, grænsefladeforbindelse og grænsefladeprotokol; Industri 4.0: Med KERN Universal Port kan data og kontrolkommandoer udveksles via en grænseflade, der kan tilsluttes huset, eller via KUP Extension Box via tre grænseflader parallelt; følgende grænseflader er tilgængelige som ekstraudstyr: RS-232, USB, analogt modul, Ethernet, WLAN, Bluetooth; Hver grænseflade kan indstilles separat, f.eks.:- Grænseflade 1 (WLAN): Kontinuerlig transmission til en pc til dokumentation af en proces- Grænseflade 2 (RS-232): Print af stabil vægtværdi- Interface 3 (analogt modul): Styring af en enhed, når målvægten er nået; Valgfrit med alibi-hukommelse til papirløs arkivering af vejeresultater. Dette gør det også muligt at analysere og behandle resultaterne af lovlige vejninger elektronisk i overensstemmelse med reglerne; forespørgsel og fjernstyring af vægten via computer eller CRM/ERP-systemer ved hjælp af KERN-kommunikationsprotokollen;