Vægtbjælke; Max 6000 kg, d = 2 kg

Art.-nr.: KFA 6000V20L
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Måleplade

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer KFA 6000V20L
EAN/GTIN 4045761155770
Producentnummer KFA 6000V20L
L-nummer L40250 2836

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Vægtbjælke
  • Fodskruer til nøjagtig nivellering af vejerne
  • Version op til 6 t er tilgængelig. En rulle og et håndtag pr. vejebjælke til nem transport af vægten

Egenskab:

  • Dimensioner vejeplade B×D×H 2000×160×100 mm
  • Nettovægt ca. 125 kg
  • Kabellængde ca. 5 m

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven