Platform KERN KDP 300-3,max: 350 g, d: 0,001 g

Art.-nr.: KDP 300-3
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
Produkttype Bordvægt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer KDP 300-3
EAN/GTIN 4045761232303
Producentnummer KDP 300-3
L-nummer L40250 3092

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Industri 4.0: Disse vejeplatforme kan nemt integreres i din proceskæde. Alle indsamlede værdier kan nemt og bekvemt overføres til dit system som digitale og allerede kalibrerede data via de mange tilgængelige grænseflader og viderebehandles. Dette sparer omkostninger, tid og ressourcer og sikrer et endnu mere effektivt arbejde
  • Ved at tilslutte vægten til en tablet eller pc kan du drage fordel af de apps og programmer, der er installeret der, som normalt allerede er skræddersyet til dine behov, og som muliggør en enkel og bekvem betjening og ofte også kan udvides efter ønske. Dette giver dig maksimal fleksibilitet med hensyn til visning, behandling og lagring af de indsamlede vejedata
  • forespørgsel og fjernstyring af vægten: via eksterne styringsenheder eller computere ved hjælp af KERN Communication Protocol (KCP). KCP er et standardiseret interfacekommandosæt til KERN-vægte og andre instrumenter, som gør det muligt at hente og styre alle relevante parametre og instrumentfunktioner. KERN-instrumenter med KCP kan således nemt forbindes med computere, industrielle styringer og andre digitale systemer. KCP-protokollen er i vid udstrækning kompatibel med MT-SICS-protokollen
  • PRE-TARE-funktion: til manuel forudindtrækning af en kendt beholdervægt, nyttig til kontrol af fyldningsmængden
  • frit programmerbar vejeenhed, f.eks. direkte visning i trådlængde g/m, papirvægt g/m² eller andet, på
  • Niveau- og fodskruer: til nøjagtig nivellering af vægten som standard
  • Trækskærm: som standard på modeller med vægtplade størrelse , Vægtkammer B×D×H
  • Inkluderet
    BalanceConnection-software: til justering og styring af KERN KDP, til visning i stort format af de indsamlede værdier på pc'en og overførsel af disse data til andre apps og programmer
  • Ved at tilslutte vægten til en tablet eller pc kan du drage fordel af de apps og programmer, der er installeret der, og som normalt allerede er skræddersyet til dine behov, hvilket gør det nemt og bekvemt at betjene den og kan ofte udvides efter behov. Dette giver dig maksimal fleksibilitet i visning, behandling og lagring af de indsamlede vejedata
  • Forespørgsel og fjernstyring af vægten via eksterne kontrolenheder eller computer ved hjælp af KERN Communication Protocol (KCP). KCP er et standardiseret interfacekommandosæt til KERN-vægte og andre instrumenter, som gør det muligt at hente og styre alle relevante parametre og instrumentfunktioner. KERN-instrumenter med KCP kan således nemt forbindes med computere, industrielle styringer og andre digitale systemer. KCP-protokollen er i vid udstrækning kompatibel med MT-SICS-protokollen
  • PRE-TARE-funktion til manuel forudindtastning af en kendt beholdervægt, nyttig til kontrol af påfyldningsmængde
  • Vægtenhed frit programmerbar, f.eks. direkte visning i trådlængde g/m, papirvægt g/m² eller lignende
  • Vindfang som standard, vejerum B×D×H 146×146×80 mm
  • Inkluderet i leveringen: BalanceConnection-software til justering og styring af KERN KDP, til storformatvisning af de indsamlede værdier på pc'en samt overførsel af disse data til andre apps og programmer

Egenskab:

  • Dimensioner Vejeflade ∅ 105 mm, plast, ledende lakeret
  • Samlede dimensioner B×D×H 165×166×75 mm (uden vindspærre)
  • Kabellængde ca. 1,2 m
  • Nettovægt ca. 1,2 kg
  • Tilladt omgivelsestemperaturområde 5 °C/35 °C
  • Tilladt omgivelsestemperaturområde 5 °C/35 °C

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven