Pakkevogn

Art.-nr.: K1331L
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Transportvogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer K1331L
EAN/GTIN 4017976133102
Producentnummer K1331L
L-nummer L90080 615

Betegnelse

Udførelse:

usamlet

Beskrivelse:

Praktisk, med stor sammenklappelig spand af stålrør. Robust svejset konstruktion, pulverlakeret, blå RAL 5007. Sikkerhedshåndtag. Hjul med luftdæk på plastfælge. Nav med rullelejer. Topstang og tværstænger er bøjet igennem. Til sikker transport af runde varer som f.eks. ruller, dåser, spande osv. Leveres adskilt.

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 300
Bladbredde (mm): 320/250
Skovldybde (mm): 250/500
Samlet bredde (mm): 580
Samlet dybde (mm): 873
Samlet højde (mm): 1300
Dæk: luft
Hjulstørrelse (mm): 260 x 85

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven