Momentnøgle 3/4″ 300 - 1500 Nm

Art.-nr.: K.202DB
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
    Produkttype Momentnøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer K.202DB
    EAN/GTIN 3148510309323
    Producentnummer K.202DB
    L-nummer L60130 5929

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Produktets styrke: Nøjagtighed: ± 4 % af den angivne værdi
    • To aflæsningsskalaer: Nm og lbf-ft
    • Skiveindikator med stor diameter
    • Lysende signal, når tilspændingsmomentet er nået
    • Cylindrisk tilslutning, diameter 30 mm
    • Nummereret, leveres med kalibreringscertifikat

    Egenskab:

    • L [mm]: 595
    • Kraft [lbf.ft]: 250 - 1100
    • Kraft [N.m]: 300 - 1500
    • Måleinddeling [lbf.ft]: 50
    • Måleinddeling [N.m]: 50
    • [kg]: 4,65

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven