Momentnøgle 3/4″ 300 - 1500 Nm

Art.-nr.: K.202B
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
    Produkttype Momentnøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer K.202B
    EAN/GTIN 3148515067105
    Producentnummer K.202B
    L-nummer L60130 5995

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Produktets styrke: Nøjagtighed: ± 4 % af den angivne værdi
    • To aflæsningsskalaer: Nm og lbf-ft
    • Skiveindikator med stor diameter
    • Lysende signal, når tilspændingsmomentet er nået
    • Cylindrisk tilslutning, diameter 30 mm
    • Nummereret, leveres med kalibreringscertifikat

    Egenskab:

    • L [mm]: 1019
    • L1 [mm]: 595
    • L1 x L2 [mm]: 595-1019
    • Kasse: BT.102
    • Kraft [lbf.ft]: 250 - 1100
    • Kraft [N.m]: 300 - 1500
    • Firkantet: K.200 E
    • Firkant [″]: 3/4
    • Nøgle: K.202DB
    • Skaft: K.202MA
    • Insats: PL.549
    • [kg]: 6,30

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven