Stiknøgle 3/4″ 6 sider lange 19mm

Art.-nr.: K.19LA
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
Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer K.19LA
EAN/GTIN 3148510300856
Producentnummer K.19LA
L-nummer L60130 8115

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktstyrker: OGV-Profil®: mere kraft og sikkerhed, beskytter møtrikker
  • Sikkerhedslåsning på omvendbare ratcher og drivelementer med låsestift
  • Udstyret med hurtigudløser
  • Satinforkromet

Egenskab:

  • A [mm]: 19
  • d [mm]: 36
  • d1 [mm]: 30,1
  • B [mm]: 87,5
  • L [mm]: 90
  • L1 [mm]: 18
  • 6-kant [mm]: 6
  • [g]: 339

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven