Ratchet 3/4″ uden håndtag

Art.-nr.: K.151B
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
Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer K.151B
EAN/GTIN 3148516899019
Producentnummer K.151B
L-nummer L60130 895

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Lav drejevinkel: 5°
  • Mekanisme med 72 tænder
  • Anvendelse med knagerækker K.125, K.126 og skaft K.154AM
  • Sikkerhedslåsning ved hjælp af indgrebsstift
  • Omvendt drejningsretning ved hjælp af drejekrans
  • Forkromet
  • Skaft med plasthåndtag til vendbar ratchet K.151B

Egenskab:

  • d [mm]: 68
  • H [mm]: 61
  • H1 [mm]: 37
  • L [mm]: 170
  • L1 [mm]: 136
  • [kg]: 1,22

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven