Vendbar skralde 3/4″ aftageligt håndtag

Art.-nr.: K.149
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
Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer K.149
EAN/GTIN 3148517403321
Producentnummer K.149
L-nummer L60130 2126

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Velegnet til udendørs arbejde
  • Mekanisme er ufølsom over for snavs
  • Indbygget omskifter
  • Drejevinkel 9°
  • Mekanisme med 40 tænder
  • Aftageligt håndtag
  • Sikkerhedslåsning med sikkerhedsstift
  • Mat forkromet

Egenskab:

  • d [mm]: 65,5
  • d1 [mm]: 25
  • d2 [mm]: 32
  • H [mm]: 62
  • L [mm]: 510
  • L1 [mm]: 475
  • [kg]: 2,85

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven