JLS3 Power bordben højde 1015 mm

Art.-nr.: JLS3-PSHPOWER
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype mobil filebænk

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer JLS3-PSHPOWER
EAN/GTIN 3662424171390
Producentnummer JLS3-PSHPOWER

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 3-i-1-løsning: flere stikkontakter, elektriske og pneumatiske spoler i én enhed.
  • 1 stikkontakt med tænd/sluk-knap: 3 SCHUKO-stik og 2 USB-porte.
  • Slut elværktøj, boremaskiner, opladere, lys, elektroniske enheder, smartphones og alt andet med nem adgang.
  • 1 kabeltromle til strøm, længde 14 + 1 m, kabel 3 x 1,5 mm2, kvalitet H05W-F, maksimal effekt sammenrullet 1200 W, udrullet 1800 W.
  • 1 tromle til trykluft, længde 14 + 1 m, indvendig diameter 10 mm, polyurethanslange, udgang 3/8'' NPT. Tåler op til 15 bar (N.709 Facom).
  • Rulleføringer for en jævn udtrækning og indtrækning af kablerne.
  • Fri adgang til nulstillingsknap
  • Leveres uden stik, så du kan bruge det, du har brug for afhængigt af landet.
  • Udstyret med 4 justerbare fødder til justering, som giver perfekt stabilitet på enhver overflade.
  • Konstruktion af robust 1,2 mm stål - Pulverlakering af høj kvalitet.
  • Til en arbejdsbænk med en længde på 1455 mm bestående af en standardfod og en fod med strømforsyning skal du også bruge en tværstang JLS3-TRAA2PLBS.
  • Til en arbejdsbænk med en længde på 2182 mm bestående af et standardben og et energibesat ben skal du bruge en tværstang JLS3-TRAA3BS.
  • Til arbejdsborde bestående af to energibesatte ben eller af et energibesat ben og et skuffeskab er der ikke brug for en tværstang.

Egenskab:

  • Overordnede dimensioner: L283xH1025(med base)H1015(udenbase)xD650mm
  • Vægt: 40kg

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven