JLS3 Topskab + 2 massive døre sort

Art.-nr.: JLS3-MHSPPBS
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype mobil filebænk

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer JLS3-MHSPPBS
EAN/GTIN 3662424109409
Producentnummer JLS3-MHSPPBS

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 2 hængslede døre fastgjort til usynlige stifthængsler til 180 graders åbning.
  • Dørene er klassificeret til 10. 000 åbnings-/lukkecyklusser
  • 2 epoxymalede hylder, der kan justeres i højden (100 mm intervaller) med en belastningskapacitet på 20 kg
  • Nøglelås leveres med 2 nøgler, hvoraf den ene er hængslet
  • Nemt, hurtigt og direkte fastgørelse til bordpladen eller væggen.
  • Ingen monteringssæt er påkrævet.

Egenskab:

  • Overall dimensioner:
    • Overall dimensioner: L. 719 x D. 278 x H. 1005mm
    • Vægt: 27kg

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven