JLS3 Dobbelt overskab med rullegardiner sort JLS3 Dobbelt overskab med rullegardiner sort

Art.-nr.: JLS3-MHDRBS
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres på 1-2 uger
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype mobil filebænk

Identifikation og klassificering

Artikelnummer JLS3-MHDRBS
Kopier
EAN/GTIN 3662424109362
Kopier
Producentnummer JLS3-MHDRBS
Kopier
L-nummer L60130 11131
Kopier
Producent Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den dobbelte skuffe kan bruges til opbevaring af værktøj og/eller genstande, der er for lange og omfangsrige til standardskabe.
  • Maksimal synlighed og tilgængelighed takket være den lodrette krogsektion.
  • Rullejalousiens 100 % åbning giver direkte adgang til værktøjet.
  • Rullukke med central låsning, med ledningslås
  • Udstyret med et perforeret bagpanel (6 x 6 mm i 12 mm trin) til montering af værktøj ved hjælp af CKS-krogrækken.
  • Ekstra åbent opbevaringsplads i 200 mm højde til beholdere, værktøj, ...og plads til en stikkontakt JLS3-POWERBLOCK
  • Nemt og direkte montering på et underskab med bordplade eller på væggen. Der kræves intet monteringssæt.

Egenskab:

  • Overordnede dimensioner: L. 1455 x D. 278 x H. 1005mm
  • Udvendig krogfastgørelsesmål: L. 1330 x D. 183 x H. 714mm
  • Vægt: 53kg

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven