JLS3 Enkelt underskab rød

Art.-nr.: JLS3-MBSSER
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Produkttype mobil filebænk

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer JLS3-MBSSER
    EAN/GTIN 3662424172755
    Producentnummer JLS3-MBSSER

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Multifunktionel hjørnestation med 2 lodrette skuffer med 2 indvendige hylder til opbevaring af dunke, flasker, ... (nyttige mål L. 195 x D. 630 x H. 700mm)
    • Inklusive bordplade og sokkel
    • Udstyret med 4 drejelige donkrafte med kugleled for optimal stabilitet, uanset gulvtype

    Egenskab:

    • Overflade dimensioner: L. 700,5 x D. 700,5 x H. 1055 mm. (inkl. forhøjet sokkel og bordplade)
    • Vægt: 120 kg (møbel med bordplade i træ)
    • Vægt: 125 kg (møbel med bordplade i børstet rustfrit stål)

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven