JLS3 Enkelt underskab 6 skuffer sort

Art.-nr.: JLS3-MBS6TBS
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype mobil filebænk

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer JLS3-MBS6TBS
EAN/GTIN 3662424109201
Producentnummer JLS3-MBS6TBS

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Brugsskuffemål: L. 569 x D. 421 x H. 60/130/270 mm
  • Central låsning, med ledlås. Udskiftelig lås
  • Udstyret med 4 drejelige låse for perfekt finish
  • Allt mål: L. 722 x D. 701 x H. 840 mm (H. 1015 mm med forhøjet sokkel JLS3-BASEMBS)

Egenskab:

  • 4 skuffer: højde 60mm = 12 moduler
  • 1 skuffe: højde 130mm = 3 moduler
  • 1 skuffe: højde 270mm
  • Vægt: 75,5kg

Leveringsomfang:

  • Leveres med 6 skillevægge til skuffer med en højde på 60 mm og 2 skillevægge til skuffer med en højde på 130 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven