JLS3 genbrugsbeholder

Art.-nr.: JLS3-BIN
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
Produkttype mobil filebænk

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer JLS3-BIN
EAN/GTIN 3662424108990
Producentnummer JLS3-BIN
L-nummer L60130 11609

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 4 hjul Ø 100 mm, hvoraf 2 er drejelige
  • Robust konstruktion af 1,2 mm tykt stål.
  • Højkvalitets, holdbar pulverlakering.
  • Et sæt klistermærker kan bestilles separatseparat JLS2-BINPICTO
  • Et affaldsbeholderdæksel kan bestilles separat JLS3-BINCOVER

Egenskab:

  • 75 liters kapacitet
  • 100kg modstandsdygtig belastning
  • Overordnede dimensioner: L. 305 x D. 496 x H. 785mm
  • Brugsmål for opsamlingsbeholder: L. 280 x D. 460 x H. 770mm
  • Vægt: 14kg

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven