JLS3 Skab 2m enkeltdør rød

Art.-nr.: JLS3-A500PP
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype mobil filebænk

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer JLS3-A500PP
EAN/GTIN 3662424108952
Producentnummer JLS3-A500PP

Betegnelse

Beskrivelse:

  • En hel dør
  • Lille bredde til trange rum
  • Til brug som standardgarderobe eller som garderobe.
  • Døren kan vendes, så den passer til din plads og dine begrænsninger. Ændringen er hurtig og kræver intet værktøj.
  • Dørene er testet til 10.000 åbnings-/lukningscyklusser.
  • 3 epoxymalede, højdejusterbare hylder (100 mm intervaller)med en belastningskapacitet på 50 kg
  • 1 skabsstang til brug som skab.
  • Nøglelåsning, 2 punkter øverst og nederst.
  • Den forreste og bageste fodliste kan let fjernes for rengøring under møblet eller for at flytte møblet med en palleløfter.
  • .

Egenskab:

  • Overall dimensioner: L. 533 x D. 506 x H. 2060mm
  • Vægt: 56,5kg

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven