JLS3 overskab med 2 døre + 2 skuffer sort

Art.-nr.: JLS3-2202BS
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype mobil filebænk

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer JLS3-2202BS
EAN/GTIN 3662424108778
Producentnummer JLS3-2202BS
L-nummer L60130 11717

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Skab med lodret ophæng og 2 skuffer
  • Lodret fastgørelsesdel: opbevaringsareal: 1,8m².
  • Skabets bund og sider,dørpaneler samt de 2 ekstra paneler er perforeret til ophængning af værktøj i henhold til CKS-systemet.
  • 2 hængslede døre fremstillet af 12/10 epoxymalet stålplade, monteret på usynlige stifthængsler og tilbyder en 180 graders åbning for maksimal synlighed og tilgængelighed.
  • Dørene er fremstillet af epoxymalet stålplade, monteret på usynlige stifthængsler og tilbyder en 180 graders åbning for maksimal synlighed og tilgængelighed. Dørene er testet til 10000 åbnings-/lukningscykler.
  • 2 skuffer med kraftige kugleleje glidere, 100% åbning.
  • Skuffernes brugbare mål: L. 569 x H. 60 x D. 210mm
  • Nem og direkte montering på et underskab med bordplade, der kræves intet monteringssæt.
  • Central låsning, fælles nøglelås. Udskiftelig lås. Enkeltnøgle - mulighed på forespørgsel

Egenskab:

  • Overall dimensioner: L. 719 x D. 278 x H. 1005mm
  • Vægt: 36kg

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven