JLS3 overskab med 2 låger + 2 skuffer rød

Art.-nr.: JLS3-2202
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Produkttype mobil filebænk

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer JLS3-2202
    EAN/GTIN 3662424108761
    Producentnummer JLS3-2202

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Skab med lodret ophæng og 2 skuffer
    • Lodret fastgørelsesdel: opbevaringsareal: 1,8m².
    • Skabets bund og sider,dørpaneler samt de 2 ekstra paneler er perforeret til ophængning af værktøj i henhold til CKS-systemet.
    • 2 hængslede døre fremstillet af 12/10 epoxymalet stålplade, monteret på usynlige stifthængsler og tilbyder en 180 graders åbning for maksimal synlighed og tilgængelighed.
    • Dørene er fremstillet af epoxymalet stålplade, monteret på usynlige stifthængsler og tilbyder en 180 graders åbning for maksimal synlighed og tilgængelighed. Dørene er testet til 10000 åbnings-/lukningscykler.
    • 2 skuffer med kraftige kugleleje glidere, 100% åbning.
    • Skuffernes brugbare mål: L. 569 x H. 60 x D. 210mm
    • Nem og direkte montering på et underskab med bordplade, der kræves intet monteringssæt.
    • Central låsning, fælles nøglelås. Udskiftelig lås. Enkeltnøgle - mulighed på forespørgsel

    Egenskab:

    • Overall dimensioner: L. 719 x D. 278 x H. 1005mm
    • Vægt: 36kg

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven