SAUTER JIT 200 infrarødt termometer

Art.-nr.: JIT 200
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
    Produkttype Temperaturmåler

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer JIT 200
    EAN/GTIN 4045761367753
    Producentnummer JIT 200
    L-nummer L40250 3447

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Infrarødt termometer til industri, miljøteknologi og vedligeholdelse
    Præcis bestemmelse af overfladetemperaturen; Lyst EBTN-farvedisplay for optimal læsbarhed under mange forskellige omgivelsesforhold; MAX/MIN/AVG/DIF-værdihukommelse til lagring af den højeste, laveste og gennemsnitlige målte temperatur i en bestemt periode samt forskellen mellem den højeste og laveste værdi; Grænseværdialarmfunktion med hukommelse til hver fem temperatur- eller emissionsværdier, som udløser et akustisk og visuelt signal (trefarvet LED), hvis temperaturen falder under eller overskrider grænseværdien; Vigtigste anvendelsesområder: Temperaturmåling i industrien (f.eks. metalforarbejdning, maskinteknik), miljøteknologi, landbrug, laboratorium og vedligeholdelse (f.eks. vindmøller); Dobbeltlaser til endnu bedre positionering; Hold-funktion for målte værdier; Mulighed for tidsstyrede målinger; Intern datahukommelse til op til 99 måledata med dato og klokkeslæt; Med monteringsgevind til stativholder;

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven