Sikkerhedsværkstedsvogn JET med 6 skuffer, 4 moduler pr. skuffe, sort (RAL 9004)

Art.-nr.: JET.6NM4AS
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Produkttype Værkstedsvogn

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer JET.6NM4AS
    EAN/GTIN 3662424106743
    Producentnummer JET.6NM4AS
    L-nummer L60130 10709

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Udstyret med SAFETY LOCK SYSTEM, et låsesystem af skufferne til hinanden, så flere skuffer ikke kan åbnes på samme tid
    • Eliminerer enhver risiko for, at værkstedsvognen kan vælte
    • 25% større arbejdsflade (vs. gammelt sortiment) for optimal brug
    • Innovativt slot-system til nem fastgørelse af et stort antal tilbehør
    • Dobbelt håndtag for bedste manøvredygtighed
    • Lang levetid takket være materialer af høj kvalitet - modstandsdygtige over for de mest almindelige værkstedskemikalier
    • Forstærket beskyttelse takket være termoplastisk elastomermateriale med stødabsorberende effekt beskytter værktøj og vogn
    • Højkvalitetshåndtag i anodiseret aluminium med eksklusivt design for ideel komfort og greb
    • Soft lukkesystem: Med kuglelejede skinner, fuldt udtrækkelig med ″soft close″ for jævn lukning af skuffer
    • Swivel gummihjul: 4 hjul á Ø125 mm, 2 drejelige med bremse og 2 faste
    • Vogn leveres med monterede hjul - spånafvisende og modstandsdygtige over for de mest almindelige kulbrinter
    • Centrallås med robust mekanisme af stål og brudsikker foldetang
    • Huller til i alt 8 skruetrækkere eller.
    • Kompatibel med alle Facom-moduler

    Egenskab:

    • 6 skuffer = 24 moduler
    • 4 skuffer, højde 60 mm = 16 moduler
    • 1 skuffe, højde 130 mm = 4 moduler
    • 1 skuffe, højde 270 mm
    • Skuffen på 270 mm kan også rumme moduler
    • Leveres med 6 skillevægge til skuffer på 60 mm og 2 skillevægge til skuffer på 130 mm
    • Total statisk nyttelast: 1100 kg
    • Total nyttelast pr. skuffe: 20-45 kg
    • Kapacitet pr. skuffe: 20-85 liter
    • Samlet mål (inklusive hjul og bordplade, L x B x H): 964 x 546 x 972 mm
    • Brugsmål for skuffer (L x B x H): 759 x 421 x 60
    • 130
    • 200
    • 270 mm
    • Farve: sort 9005
    • [kg]: 89

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven