Beskrivelse:
Alsidigt farvespektrometer til professionel brug
Præcist farvespektrometer til bestemmelse af bølgelængder og farvespektre; Bestemmer en lang række kromparametre; Standardobservatørvinkel på enten 2 eller 10 grader, flere lyskildetilstande, flere farverum; Geometrisk optisk opsætning D/8, dvs. den vinkel, hvor det lys, der reflekteres fra prøven, detekteres, er 8 grader. Denne opsætning er velegnet til en lang række materialer og overflader; Målemetode: det dobbelte optiske system optager samtidig SCI og SCE spektrene af en prøve. Denne kombination muliggør præcis og omfattende karakterisering af farven, både under hensyntagen til glansen og uafhængigt af den; Med LED-lyskilde til understøttelse af fluorescensmålinger; Det hvide panel, der er integreret som reference, er beskyttet mod kontaminering og sikrer målenøjagtighed; Bærbart design, robust konstruktion; Vobbelsikker, støvsikker og stødsikker; Fuldt spektrum med lang levetid og lavt strømforbrug; Udviklet til kvalitetskontrol af farver, f.eks. inden for tekstiler, trykning, keramik og andre industrier. i tekstil-, tryk-, keramik-, fødevare- og kosmetikindustrien; Ideel til brug i laboratorier og industri:- USB-datagrænseflade som standard- Hurtig og præcis måling af SCI og SCE-spektret, samtidigt inden for kun ét sekund- Farvedisplay med enkel berøringsbetjening; Tilbyder en bred vifte af kalibreringsalgoritmer; Understøtter flere nationale og internationale standarder og parametre, herunder spektralreflektans, spektralreflektans, spektralreflektans og spektralreflektans. herunder spektral reflektans, WI (ASTM E313, CIE/ISO, AATCC og Hunter), YI (ASTM 01925, ASTM 313), farvespektralindeks for Mt, berøringsfarveægthed, farveægthed, styrke, opacitet, 555 farveklassificering og Munsell (C2);