Stiknøgle 3/8″ 12 sider 7/8″

Art.-nr.: JB.7/8
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
    Produkttype Topnøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer JB.7/8
    EAN/GTIN 3148510291642
    Producentnummer JB.7/8
    L-nummer L60130 11411

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Produktets styrke: OGV®-profil: mere kraft og sikkerhed, beskytter møtrikker
    • overholder luftfartsstandarder
    • blank forkromet

    Egenskab:

    • A [″]: 7/8
    • d [mm]: 24,0
    • d1 [mm]: 29,4
    • L [mm]: 32
    • L1 [mm]: 16,0
    • 12-kant [mm]: 12
    • [g]: 68

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven