Stiknøgle 3/8″ 12 sider 11/16

Art.-nr.: JB.11/16
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
    Produkttype Topnøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer JB.11/16
    EAN/GTIN 3148510291581
    Producentnummer JB.11/16
    L-nummer L60130 11407

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Produktets styrke: OGV®-profil: mere kraft og sikkerhed, beskytter møtrikker
    • overholder luftfartsstandarder
    • blank forkromet

    Egenskab:

    • A [″]: 11/16
    • d [mm]: 22,0
    • d1 [mm]: 23,6
    • L [mm]: 32
    • L1 [mm]: 13,0
    • 12-kant [mm]: 12
    • [g]: 50

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven