Stiknøgle 3/8″ 12 sider 11/32″

Art.-nr.: JB.11/32
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
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer JB.11/32
EAN/GTIN 3148510291451
Producentnummer JB.11/32
L-nummer L60130 9622

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: OGV®-profil: mere kraft og sikkerhed, beskytter møtrikker
  • overholder luftfartsstandarder
  • blank forkromet

Egenskab:

  • A [″]: 11/32
  • d [mm]: 16,7
  • d1 [mm]: 12,7
  • L [mm]: 27
  • L1 [mm]: 6,8
  • 12-kant [mm]: 12
  • [g]: 22

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven