Stiknøgle 3/8″ 6 sider 7 mm

Art.-nr.: J.7H
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
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer J.7H
EAN/GTIN 3148510273983
Producentnummer J.7H
L-nummer L60130 5532

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrker: OGV®-profil: mere kraft og sikkerhed, beskytter møtrikker
  • blankforkromet

Egenskab:

  • A [mm]: 7
  • d [mm]: 17,6
  • d1 [mm]: 11,0
  • L [mm]: 27
  • L1 [mm]: 6,0
  • 6-kant [mm]: 6
  • [g]: 24

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven