Leddelt skruenøgle med leddelt stiknøgle 3/8″ 12 sider 7/16

Art.-nr.: J.7/16F
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
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer J.7/16F
EAN/GTIN 3148510279046
Producentnummer J.7/16F

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrker: OGV®-profil: mere kraft og sikkerhed, beskytter møtrikker
  • Kompakt løsning, der eliminerer behovet for en kardanled
  • Blank forkromning

Egenskab:

  • A [″]: 7/16
  • d [mm]: 19
  • d1 [mm]: 15,8
  • B [mm]: 49
  • L [mm]: 27
  • L1 [mm]: 9,8
  • 12-kant [mm]: 12
  • [g]: 27

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven