Stiknøgle 3/8″ 12 sider lange 5/16″

Art.-nr.: J.5/16LA
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
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer J.5/16LA
EAN/GTIN 3148510282510
Producentnummer J.5/16LA
L-nummer L60130 3900

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktstyrker: OGV®-profil: mere kraft og sikkerhed, skånsom mod møtrikker
  • lange stik til svært tilgængelige, lavtliggende steder eller lange gevind
  • blank forkromet

Egenskab:

  • A [″]: 5/16
  • d [mm]: 17,5
  • d1 [mm]: 12,4
  • L [mm]: 44,7
  • L1 [mm]: 4,3
  • 12-kant [mm]: 12
  • [g]: 36

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven