Leddelt skruenøgle med leddelt stiknøgle 3/8″ 12 sider 3/4

Art.-nr.: J.3/4F
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
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer J.3/4F
EAN/GTIN 3148510279145
Producentnummer J.3/4F
L-nummer L60130 10776

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrker: OGV®-profil: mere kraft og sikkerhed, beskytter møtrikker
  • Kompakt løsning, der eliminerer behovet for en kardanled
  • Blank forkromning

Egenskab:

  • A [″]: 3/4
  • d [mm]: 19
  • d1 [mm]: 25,8
  • B [mm]: 56,5
  • L [mm]: 33
  • L1 [mm]: 15,8
  • 12-kant [mm]: 12
  • [g]: 76

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven