Stiknøgle 3/8″ 12 sider lange 3/4″

Art.-nr.: J.3/4LA
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
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer J.3/4LA
EAN/GTIN 3148510283913
Producentnummer J.3/4LA
L-nummer L60130 7015

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktstyrker: OGV®-profil: mere kraft og sikkerhed, skånsom mod møtrikker
  • lange stik til svært tilgængelige, lavtliggende steder eller lange gevind
  • blank forkromet

Egenskab:

  • A [″]: 3/4
  • d [mm]: 25,3
  • d1 [mm]: 25,3
  • L [mm]: 63,8
  • L1 [mm]: 11,8
  • 12-kant [mm]: 12
  • [g]: 127

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven