Stiknøgle 3/8″ 12 sider 3/4″

Art.-nr.: J.3/4
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
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer J.3/4
EAN/GTIN 3148510278209
Producentnummer J.3/4
L-nummer L60130 830

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrker: OGV®-profil: mere kraft og sikkerhed, beskytter møtrikker
  • blankforkromet

Egenskab:

  • A [″]: 3/4
  • d [mm]: 22,7
  • d1 [mm]: 26,0
  • L [mm]: 33
  • L1 [mm]: 14,0
  • 12-kant [mm]: 12
  • [g]: 76

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven