Stiknøgle 3/8″ 12 sider lange 22 mm

Art.-nr.: J.22LA
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
    Produkttype Topnøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer J.22LA
    EAN/GTIN 3148510281414
    Producentnummer J.22LA
    L-nummer L60130 7543

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Produktstyrker: OGV®-profil: mere kraft og sikkerhed, skånsom mod møtrikker
    • lange stik til svært tilgængelige, lavtliggende steder eller lange gevind
    • blank forkromet

    Egenskab:

    • A [mm]: 22
    • d [mm]: 26
    • d1 [mm]: 29,0
    • L [mm]: 60
    • L1 [mm]: 21,0
    • 12-kant [mm]: 12
    • [g]: 150

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven