• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

Stiknøgle 3/8″ 6 sider 22 mm

Art.-nr.: J.22H
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel
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
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer J.22H
EAN/GTIN 3148510275406
Producentnummer J.22H
L-nummer L60130 432
Manufacturer Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrker: OGV®-profil: mere kraft og sikkerhed, beskytter møtrikker
  • blankforkromet

Egenskab:

  • A [mm]: 22
  • d [mm]: 24,7
  • d1 [mm]: 29,7
  • L [mm]: 33
  • L1 [mm]: 16,5
  • 6-kant [mm]: 6
  • [g]: 80

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven